Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet Metall Kunststoff 32mm TG 800 g schwarz VE=4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftmagnet Metall Kunststoff 32mm TG 800 g schwarz VE=4 Stück
Haftmagnet Metall Kunststoff 32mm TG 800 g schwarz VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO683A11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     683A11
EAN/GTIN:
     4007735683115
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
  • Runder Magnet
  • aus Metall, Kunststoff
  • 7mm hoch
  • Farbe: schwarz
  • Durchmesser: 32 mm
  • Tragkraft: 800 g
  • Verpackung: Blisterverpackung mit Euroloch mit VE=4 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0450 kg
Durchmesser:
32 mm
Farbe:
schwarz
Haftkraft:
800 g
Höhe:
7 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, Haftmagnete, Hakenmagnet, Kraftmagnet, Magnet, Magnete, Signalmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.