Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Kraftmagnet Metall Kunststoff 38mm TG 2500 g blau VE=2 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ALCO684A15
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
684A15
EAN/GTIN:
4007735684518
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Runder Magnet
aus Metall, Kunststof
13,5mm hoch
Durchmesser: 38 mm
Tragkraft: 2,5 kg
Blisterverpackung mit Eurolochung mit 2 Stück
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0740 kg
Durchmesser:
38 mm
Farbe:
blau
Haftkraft:
2500 g
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
2 Stück
... >
Lager 467
>
Konferenz, Schulung, Planung
>
Magnete
Weitere Suchbegriffe:
haftmagnet ø 38mm blau
,
rundmagnet
,
rundmagnet blau
,
Haftmagnete
,
Hakenmagnet
,
Magnet
,
Magnete
,
Signalmagnet
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen