Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet Metall Kunststoff 40mm TG 800 g weiß VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftmagnet Metall Kunststoff 40mm TG 800 g weiß VE=10 Stück
Haftmagnet Metall Kunststoff 40mm TG 800 g weiß VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO6858V10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6858V10
EAN/GTIN:
     4007735685805
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet weiß 10 stk
  • Runder Magnet
  • aus Metall, Kunststoff
  • 7mm hoch
  • Pappschachtel mit VE=10 Stück
  • Durchmesser: 40
  • Farbe: weiß
  • Tragkraft: 800 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1600 kg
Durchmesser:
40 mm
Farbe:
weiß
Haftkraft:
800 g
Höhe:
7 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß, Haftmagnete, Hakenmagnet, Kraftmagnet, Magnet, Magnete, Signalmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.