Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Haftmagnet Metall Kunststoff 40mm TG 800 g schwarz VE=2 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ALCO685A11
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
685A11
EAN/GTIN:
4007735685102
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
alco haftmagnete rund
Runder Magnet
aus Metall, Kunststoff
7mm hoch
Farbe: schwarz
Durchmesser: 40 mm
Tragkraft: 800 g
Verpackung: Blisterverpackung mit Euroloch mit 2 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0350 kg
Durchmesser:
40 mm
Farbe:
schwarz
Haftkraft:
800 g
Höhe:
7 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
2 Stück
... >
Lager 467
>
Konferenz, Schulung, Planung
>
Magnete
Weitere Suchbegriffe:
rundmagnet
,
rundmagnet schwarz
,
Haftmagnete
,
Hakenmagnet
,
Kraftmagnet
,
Magnet
,
Magnete
,
Signalmagnet
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen