Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet Metall Kunststoff 13x13x7mm TG 100 g weiß VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftmagnet Metall Kunststoff 13x13x7mm TG 100 g weiß VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO6868V10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6868V10
EAN/GTIN:
     4007735686802
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
alco haftmagnete eckig
  • Eckiger Magnet
  • aus Metall, Kunststoff
  • Pappschachtel mit VE=10 Stück
  • Farbe: weiß
  • Haftkraft mind.: 100 g
  • Größe (B x L): 13 x 13 mm
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Bruttogewicht:
0.0217 kg
Farbe:
weiß
Form:
eckig
Haftkraft:
100 g
Höhe:
7 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: haft magnet, haft-magnet eckig, Haftmagnete, Hakenmagnet, Kraftmagnet, Magnet, Magnete, Rundmagnet, Signalmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.