Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet Metall Kunststoff 13x40x7mm TG 300 g weiß VE=4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftmagnet Metall Kunststoff 13x40x7mm TG 300 g weiß VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO688A10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     688A10
EAN/GTIN:
     4007735688011
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
haftmagnet weiß 0,3 kg haftkraft
haft magnet
  • Eckiger Magnet
  • aus Metall, Kunststoff
  • Tragkraft: 300 g
  • Farbe: weiß
  • Größe (B x L x H): 13 x 40 x 7 mm
  • : 300 g
  • Verpackung: Blisterverpackung mit Eurolochung mit VE=4 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Bruttogewicht:
0.0240 kg
Farbe:
weiß
Form:
eckig
Haftkraft:
300 g
Höhe:
7 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: haft-magnet eckig, Haftmagnete, Hakenmagnet, Kraftmagnet, Magnet, Magnete, Rundmagnet, Signalmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,929* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.