| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO729 Herst.-Nr.: 729 EAN/GTIN: 4007735007294 |
| |
|
| | |
| - Kopf aus Kunststoff
- Nadel aus Stahl
- Länge: 24 mm
- Kopf: 18 x 10 mm
- Verpackung: Plastikdose mit 20 Stück
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Breite des Kopfes: | 18 mm | Bruttogewicht: | 0.0160 kg | Farbe: | grau | Höhe des Kopfes: | 10 mm | Länge: | 24 mm | Marke: | Alco | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 20 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsfähnchen für Karten, Blumen, Blumen-Pinnnadel, BlumenPinnnadel, Dekonadel, Dekorationsnadel, Fahne, Haken, Haken-Pinnnadel, HakenPinnnadel, Landkarten, Landkarten-Markierungsfähnchen, Landkarten-Markierungsnadel, Landkarten-Markierungsnadeln, Landkarten-Nadel, Landkarten-Nadeln, LandkartenMarkierungsfähnchen, LandkartenMarkierungsnadel, LandkartenMarkierungsnadeln, Landkartennadel, LandkartenNadeln, Markierfähnchen, Markierfahne, Markierfahnen, Markiernadel, Markiernadeln, Markierung, Markierungsfähnchen, Markierungsfahne, Markierungsfahnen, Markierungsnadel, Markierungsnadeln, Markierungszubehör, Markierzubehör, mit, Moderationsnadel, Moderationsnadeln, Nadel, Nadelkissen, Nadeln, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnwandnadel, Pinwand, Pinwand-Nadel, Pinwandnadel, Pyramide, Pyramiden, Pyramiden-Markiernadel, PyramidenMarkiernadel, Quadrat |
| | |
| |