Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO773-11 Herst.-Nr.: 773-11 EAN/GTIN: 4007735773113 |
| |
|
| | |
| - Zum Aufbewahren, Erinnern, Binden, Pressen oder Kleben
- Aus pulverbeschichtetem Metall
- Mit kräftiger Spiralfeder
- Große Klemmweite
- Auch zum Aufhängen
- Breite: 150 mm
- Klemmweite: 45 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 150 mm | Bruttogewicht: | 0.726 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Alco | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, schwarz brief-klemmer metall, briefklemmer metall, briefklemmer alco, 773, Briefhalter, Briefklammer, Klammer, Klemme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,45* | € 14,64* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,97* | € 15,38* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,10* | € 19,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,997* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|