Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklemmer, 150mm, 10 Stück, schwarz ALCO 773S11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefklemmer, 150mm, 10 Stück, schwarz ALCO 773S11
Briefklemmer, 150mm, 10 Stück, schwarz ALCO 773S11
Briefklemmer, 150mm, 10 Stück, schwarz ALCO 773S11
Artikel-Nr.:
     639-725194023
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     773S11
EAN/GTIN:
     4007735773113
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklemmer aus Metall, lackiert, Breite 150 mm, Klemmweite 45 mm, Farbe schwarz, Packungsart/-inhalt: Schachtel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
150
max. Klemmdicke:
45
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,49*
ab € 9,45*
€ 14,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,97*
€ 15,38*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 13,10*
€ 19,34*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,03*
€ 22,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.