Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landkartennadeln 8mm VE=20 Stück lila


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Landkartennadeln 8mm VE=20 Stück lila
Landkartennadeln 8mm VE=20 Stück lila
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO821
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     821
EAN/GTIN:
     4007735008215
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
  • Landkarten-Markierungsnadel.
  • Stahlnadel mit Kunststoffkopf.
  • Nadellänge: 16 mm.
  • Kopfgröße (B x H): 8 x 8 mm.
  • Packungsart/-inhalt: Dose mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Bruttogewicht:
0.036 kg
Farbe:
lila
Farbname:
lila
Länge:
16 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, landkartennadeln alco, landkartennadeln, Landkarten, Landkarten-MarkierungsnadelLandkarten-Nadel, LandkartenMarkierungsnadelLandkartenNadel, Landkartennadel, MarkierungsnadelLandkarten-Nadel, Markierungszubehör, Markierzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 1,01*
10
€ 4,16*
ab € 1,55*
€ 2,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.