Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Team multifunction weiß 80g/qm A4 VE=500 Blatt


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
Kopierpapier Team multifunction weiß 80g/qm A4 VE=500 Blatt
Kopierpapier Team multifunction weiß 80g/qm A4 VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#ANTA363948
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     363948
EAN/GTIN:
     3597320035395
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Team multifunction paper
  • weiß
  • holzfrei ECF
  • 80g/m2
  • 210mm x 297mm
  • A4
  • Laufrichtung Schmalbahn
  • Paket zu 500 Bogen/Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
holzfrei ECF
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
weiß
GPSR:
Antalis GmbH, Franckestr., 1, 6110, Halle , Deutschland, www.antalis.com, info@antalis.com, +49 3456844640
Höhe:
297 mm
Marke:
Team
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Produktbezeichnung:
Kopierpapier
Weißegrad:
148 CIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,04888*
  
Preis gilt ab 2.500 Blätter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Blätter
€ 0,04888*
€ 0,05817
pro Blatt
ab 25000 Blätter
€ 0,04742*
€ 0,05643
pro Blatt
ab 62500 Blätter
€ 0,04602*
€ 0,05476
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.