| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ANTA465037 Herst.-Nr.: 465037 EAN/GTIN: 5602007377717 |
| |
|
| | |
| - Pioneer weiß
- 4 x gelocht
- holzfrei ECF
- 80g/m2
- 210mm x 297mm
- A4
- Laufrichtung Schmalbahn
- Paket zu 500 Bogen/Blatt
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | holzfrei ECF | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Druckertyp: | Inkjet/Farblaser/Kopierer | Farbe: | weiß | Höhe: | 297 mm | Lochung: | 4-fach | Marke: | Pioneer | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | FSC Mix | Weißegrad: | 171 CIE | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 weiß 80g 168 cie, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| |