Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Image Recycled High White 80g/qm A4 VE=500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier Image Recycled High White 80g/qm A4 VE=500 Blatt
Kopierpapier Image Recycled High White 80g/qm A4 VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#ANTA599245
Hersteller:
     Image
Herst.-Nr.:
     599245
EAN/GTIN:
     3597320337574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Hohe Weiße (CIE 135) für ein Recyclingpapier
  • Gute Blattformation
  • Ideale Laufeigenschaften
  • Gute Opazität und Rauhigkeit
  • Sehr gute Druckergebnisse auch in Farbe
  • Saubere Oberflächen und exakte Schnittkanten
  • Für den Offset-Vordruck auch im Großformat verfügbar
  • Ideal geeignet für die interne und externe Kommunikation und einfache Farbausdrucke
  • Alternative mit höherer Weiße für die Geschäftsausstattung: Image Recycled Bright White
  • Geeignet für multifunktionale Anwendungen, speziell für die externe Kommunikation, Mailings, Newsletter, Werbe- und Verkaufsunterlagen etc.
  • Laser-, Fax - und Inkjetdruck, Kopieren, Offsetdruck
  • Kopierfähigkeit nach EN 12281, Alterungsbeständigkeit nach DIN 6738, Qualitätsmanagement nach ISO 9001, Umweltmanagement nach ISO 14001
  • Blauer Engel, FSC, EU-Ecolabel, ISO 14001
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
100% Recycling
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.48 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Marke:
Image
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Weißegrad:
135 CIE
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,84*
€ 12,84*
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,43*
€ 17,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,03486* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 87,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.