Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwinkel Kathete 30cm Acryl stufenlos verstellbar glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwinkel Kathete 30cm Acryl stufenlos verstellbar glasklar
Stellwinkel Kathete 30cm Acryl stufenlos verstellbar glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#ARISAR23412
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR23412
EAN/GTIN:
     9003182234127
Suchbegriffe:
Schmiege
Stellwinkel
schmiege
  • Winkel (Büro, Schule) Stellwinkel Kathete 30cm
  • Ausführung der Winkelverstellbarkeit: stufenlos verstellbar
  • Werkstoff: PMMA - Acryl
  • Ausführung der Tuschekante: oberseitig
  • mm-Facette vorhanden
  • durchgehende Facette, Gradeinteilung 0 Grad bis 45 Grad und 90 Grad bis 45 Grad in 1 Grad - und ½ Grad -Teilung ist weiß abgesetzt, stufenlos verstellbar, verchromte Feststellschraube fixierbar. Eine rote Markierung ermöglicht das genaue Einstellen.
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Aristo
Material:
PMMA (Polymethylmethacrylat)
Messlänge:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Dreieck, Konstuktionsdreieck, Stelldreieck, Zeichendreieck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 18,87*
€ 27,11*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 19,32*
€ 27,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.