Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-603974 Herst.-Nr.: AH23412 EAN/GTIN: 9003182234127 |
| |
|
| | |
| Der 12 Zoll große Stellwinkel hat eine Kathete von 30 cm. Die ARISTO Stellwinkel verfügen über Facetten zur genauen Strichführung an allen drei Seiten und werden aus 3,5 mm starkem, glasklarem Plexiglas® gefertigt. Dieses maßbeständige Material garantiert die einzigartige Spitzenqualität. Eine Seite des gleichschenkligen Dreieckes ist verstellbar, so können bei einer konstanten Anlegekante (0- Linie) die Funktionen eines Winkels und eines Winkelmessers kombiniert werden. Die weiß abgesetzte Gradeinteilung in 0° - 45° bzw. 90° bis 45° (Skalierung in 1/2° Teilung) kann stufenlos verstellt und durch eine Feststellschraube fixiert werden. Eine rote Markierung ermöglicht dabei das genaue Einstellen. |
| | |
| | | |
| |