Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbuch Kassenbericht A5 vorgelocht 2x50 Blatt mit Ausfüllhilfe


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Formularbuch Kassenbericht A5 vorgelocht 2x50 Blatt mit Ausfüllhilfe
Formularbuch Kassenbericht A5 vorgelocht 2x50 Blatt mit Ausfüllhilfe
Formularbuch Kassenbericht A5 vorgelocht 2x50 Blatt mit Ausfüllhilfe
Formularbuch Kassenbericht A5 vorgelocht 2x50 Blatt mit Ausfüllhilfe
Artikel-Nr.:
     467-#AVER317
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     317
EAN/GTIN:
     4004182003176
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
  • Ermitteln Sie die steuerpflichtigen Einnahmen eines Tages einfach und zuverlässig mit den Kassenberichten von Avery Zweckform
  • Der Kassenbericht ermöglicht Ihnen die getrennte Auflistung von Wareneinkäufen, Warennebenkosten, Geschäftsausgaben und Privatentnahmen
  • Der Kassenbericht im DIN A5 Format weist zudem noch eine Vorsteuer-Spalte aus und beinhaltet 1 Blatt Blaupapier
  • Die Kassenformulare von Avery Zweckform werden regelmäßig von Rechtsexperten überprüft und aktualisiert.
  • mit Ausfüllhilfe
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattanzahl:
2x50 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148.5 mm
Farbe der Durchschläge:
gelb
Formulartyp:
Kassenbuch
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
210 mm
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Papiergewicht:
60 g/qm
selbstdurchschreibend:
nein
GPSR:
Avery Zweckform GmbH, Miesbacher Straße, 5, 83626, Oberlaindern, Deutschland, www.avery-zweckform.com, info@avery-zweckform.com, +49 8024 641 0
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,74*
€ 7,66*
Lager 467
164
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,72*
€ 7,71*
1 Tag
159
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,78*
€ 7,76*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,95*
€ 8,90*
1 Tag
159
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,92*
€ 9,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.