Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Beschriftungsetiketten
>
Artikel
Universal-Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 70x37mm rot VE=240 Etiketten
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#AVER344810
Hersteller:
Avery
Herst.-Nr.:
3448-10
EAN/GTIN:
4004182085004
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etikett, farbig
70x37 mm
auf DIN A4 Bogen
rot
10 Blatt / 240 Etiketten
Praktische Helfer beim Sortieren, Kennzeichnen und Ordnen Mit Farben
Mehr Überblick und Ordnung durch Verwendung von farbigen Etiketten
Farben fallen auf und erleichtern die Orientierung
Ideal zur farbigen Kennzeichnung von Dokumenten, Gegenständen, Versandstücken u.v.m.
Weitere Informationen:
Anwendung:
universal
Anzahl Etiketten je Blatt:
24
Anzahl Etiketten je Packung:
240
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1800 kg
Etikettenbreite:
70 mm
Etikettenhöhe:
37 mm
Farbe:
rot
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
240 Etiketten
runde Ecken:
nein
witterungsbeständig:
nein
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Universaletiketten
Weitere Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
inkjetetikett rot zweckform
,
beschriftungs etiketten
,
beschriftungsetiketten avery
,
10
,
3448
,
3448-10
,
344810
,
Aufkleber
,
bedruckbar
,
Etiketten
,
Farbige
,
home
,
Klebeetiketten
,
office
,
selbstklebend
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,75*
€ 6,14*
Lager 1039
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,79*
€ 38,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
1 Packung enthält 240 Stück (ab € 0,01563* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, rot
Avery
L6034-20
ab € 8,65*
Ähnlich
Avery 3450-10 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Grün
Avery
3450-10
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen