Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#AVER52299 Herst.-Nr.: 52299 EAN/GTIN: 4004182522998 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Fensterbilder -Niko+Rentier-
- Anzahl der Motive: 9 Stück
- Sonderform: Rentier & Nikolaus
- Werkstoff: Kunststoff
- Größe Trägerblatt (B x H): 210 x 297 mm
- glänzend, konturgestanzt, wiederablösbar
- Farbe: mehrfarbig
- Anzahl der Blätter je Packung: 1 Blatt
- Anzahl der Etiketten je Packung: 9 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Schmücken, Dekorieren | Anzahl der Motive: | 9 | Besonderheiten: | glänzend, konturgestanzt, wiederablösbar | Bruttogewicht: | 0.0200 kg | Farbe: | bunt | Haftklebung: | selbsthaftend | Marke: | Z-Design | Material: | Kunststoff | Motiv: | Rentier & Nikolaus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dekofigur, Dekofiguren, Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Fensterbilder, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, schmucketiketten weihnachten, schmucketiketten, z-design sticker, Fensterbild, Fensterdeco, Fensterdekor, Fensteretiketten, Fenstersticker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 2,46* | € 3,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,50* | € 3,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 2,45* | € 4,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,92* | € 5,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|