Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lettering Sticker -Umwelt- konturgestanzt wiederablösbar bunt 38 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lettering Sticker -Umwelt- konturgestanzt wiederablösbar bunt 38 Stück
Lettering Sticker -Umwelt- konturgestanzt wiederablösbar bunt 38 Stück
Lettering Sticker -Umwelt- konturgestanzt wiederablösbar bunt 38 Stück
Lettering Sticker -Umwelt- konturgestanzt wiederablösbar bunt 38 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#AVER54545
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54545
EAN/GTIN:
     4004182545454
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
  • Lettering Sticker -Umwelt-
  • Sonderform: konturgestanzt
  • Anzahl der Motive: 19 Stück
  • Werkstoff: Papier
  • Größe Trägerblatt (B x H): 220 x 188 mm
  • Lettering Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Verzierung eines Journals, Notitz-, Ideen-, Tagebuchs, Geschenken und Utensilien, seidenmatt und wiederablösbar
  • FSC zertifiziertes Sticker-Material mit Papier aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft
  • Farbe: bunt
  • Anzahl der Blätter je Packung: 2 Blatt
  • Anzahl der Etiketten je Packung: 38 Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schmücken, Dekorieren
Anzahl der Motive:
19
Besonderheiten:
Lettering Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Verzierung eines Journals, Notitz-, Ideen-, Tagebuchs, Geschenken und Utensilien, seidenmatt und wiederablösbar.
Bruttogewicht:
0.0240 kg
Farbe:
bunt
Haftklebung:
ablösbar
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
mit Wasser ablösbar:
nein
Motiv:
Umwelt
Packungsinhalt:
2
Umweltzeichen:
AAB426
Zertifikat:
AAB426
Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, z-design sticker, schmucketiketten, aufkleber, avery, bullet, coole, dekosticker, design, familienkalender, geschenketiketten, geschenksticker, ideenbuch, journal, klebeetikett, klebeetiketten, lettering, nachhaltige, notizbuch, papier, scrapbooking, sprüche, sticker, tagebuch, trendige, z, zubehör, zweckform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 2,49*
€ 3,64*
Lager 467
50
5
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 3,75*
1
€ 4,75*
ab € 2,46*
€ 4,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.