Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER54548 Herst.-Nr.: 54548 EAN/GTIN: 4004182545485 |
| |
|
| | |
| - Küchen Sticker -Beschriftungsetiketten-
- Sonderform: konturgestanzt
- Anzahl der Motive: 22 Stück
- Werkstoff: Papier
- Größe Trägerblatt (B x H): 220 x 188 mm
- Küchen Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Beschriftung von Selbstgemachtem, des Buffetangeobts sowie von Geschenken, seidenmatt und wiederablösbar
- FSC zertifiziertes Sticker-Material mit Papier aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft
- Farbe: bunt
- Anzahl der Blätter je Packung: 2 Blatt
- Anzahl der Etiketten je Packung: 44 Stück
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Schmücken, Dekorieren | Anzahl der Motive: | 22 | Besonderheiten: | Küchen Sticker, ideal geeignet zur effektvollen Beschriftung von Selbstgemachtem, des Buffetangeobts sowie von Geschenken, seidenmatt und wiederablösbar. | Bruttogewicht: | 0.0240 kg | Farbe: | bunt | Haftklebung: | ablösbar | Marke: | Z-Design | Material: | Papier | mit Wasser ablösbar: | nein | Motiv: | Beschriftungsetiketten | Packungsinhalt: | 2 | Umweltzeichen: | AAB426 | Zertifikat: | AAB426 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, wiederablösbare etiketten avery, schmucketiketten, aufkleber, avery, Briefe, coole, dekosticker, design, einmachetiketten, etiketten, flaschen, für, Geschenke, Karten, klebeetikett, klebeetiketten, marmelade, marmeladen, marmeladenaufkleber, marmeladenetiketten, marmeladengläser, papier, schriftzug, Selbstgemachtes, sticker, z, zweckform |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,59* | € 3,75* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,58* | € 3,78* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,55* | € 4,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,67* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|