Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER59956 Herst.-Nr.: 59956 EAN/GTIN: 4004182599563 |
| |
|
| | |
| - Einmachetiketten Geometrie
- Werkstoff: Papier
- Größe (B x H): 85 x 158 mm
- wasserfest, wiederablösbar
- Sonderform: rechteckig
- Farbe: bunt
- Anzahl der Blätter je Packung: 2 Blatt
- Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 8/16 Stück
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Schmücken, Dekorieren | Besonderheiten: | wasserfest, wiederablösbar | Bruttogewicht: | 0.0080 kg | Farbe: | bunt | Haftklebung: | ablösbar | Marke: | Z-Design | Material: | Papier | mit Wasser ablösbar: | nein | Motiv: | Geometrie | Packungsinhalt: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushalts-Etiketten, Haushaltsetiketten, Küchen-Etiketten, Küchenetikett, Lebensmitteletikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, z-design sticker, schmucketiketten, folienetiketten bunt, aufkleber, avery, blumen, coole, dekosticker, design, einmachetiketten, etiketten, flaschen, für, klebeetikett, klebeetiketten, marmelade, marmeladen, marmeladenaufkleber, marmeladenetiketten, marmeladengläser, papier, schriftzug, sticker, z, zweckform |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,37* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,03* | € 1,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,90* | € 1,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,02* | € 2,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|