Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform Etiketten Rolle 82 x 28mm Papier Weiß 260 St. Permanent haftend Adress-Etikette


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W737771
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     AS0722370
EAN/GTIN:
     4004182617021
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Ihnen sind gerade die Etikettenrolle für Ihren Dymo® Labelwriter™ oder Seiko Smart Label Printer ausgegangen? Unsere Adress- Rollenetiketten AS0722370 von Avery Zweckform entsprechen dem Dymo® Artikel S0722370 und sind 100% kompatibel mit dem Dymo® Labelwriter™ LW310, LW330T, LW400 Serie, LW450 Serie, 4XL, LW Wireless und dem Seiko Smart Label Printer (SLP-2RL)! Unsere lang bewährte Etiketten Qualität kommt zudem zu einem sehr attraktiven Preis in einer Kleinpackung für den geringen Verbrauch im Büro oder zu Hause.

Die Thermoetiketten zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich gute Klebkraft aus und sie sind frei von Bisphenol A (BPA). Wir garantieren vollste Zufriedenheit für die Avery Zweckform Rollenetiketten. Sie können, je nach Bedarf, einzelne oder auch mehrere Aufkleber schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo® Software gestalten und bedrucken.
Features:
100% kompatibel zu Dymo® LabelWriter™ sowie Wireless & Seiko Smart Label Printer®
Entspricht Dymo® S0722370 (99010) & Seiko® SLP-2RL
Einfache Beschriftung mit Dymo® oder Seiko® Software
Zuverlässige und dauerhaft starke Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Form:
Rechteckig
Schriftfarbe:
Schwarz
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
28 mm
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
82 mm
Passend für Marke:
DYMO + Seiko
Passend für Modell:
LabelWriter 310 + LabelWriter 330T + LabelWriter 400 + LabelWriter 450 + LabelWriter Wirel
Etiketten-Größe:
82 x 28 mm
Produkt-Art:
Adress-Etiketten
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
S0722370;99010;SLP-2RL
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelWriter 310,LabelWriter 330T,LabelWriter 400,LabelWriter 450,LW310,LW 310,LW330T,LW 33
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 6,55*
€ 9,49*
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 6,59*
€ 9,54*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 7,08*
€ 10,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,22*
€ 10,42*
€ 6,95*
ab € 7,52*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 3,61* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.