Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVERAS0722390 Herst.-Nr.: AS0722390 EAN/GTIN: 4004182617823 |
| |
|
| | |
| - Rollen-Etiketten
- Anwendung: Adressieren
- Format: 36 x 89 mm
- Drucker: Thermodirektdrucker Dymo LabelWriter*
- Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken
- Farbe: weiß
- Material: Papier
- Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht FSC PVC-Frei
- Größe: Rolle
- Blatt / Packung: 18
- Inhalt gesamt: 4.680 Etiketten
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Beschriftung Adressieren | Anzahl Etiketten je Packung: | 4680 | Besonderheiten: | 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW310, LW330T, LW400 und LW450 Serie). Einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo® Software. 100% Geld-zurück-Garantie. Zuverlässig und dauerhaft starke Klebkraft | Bruttogewicht: | 2.5200 kg | Etikettenbreite: | 36 mm | Etikettenhöhe: | 89 mm | Farbe: | weiß | Haftklebung: | permanent | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 4680 Etiketten | Umweltzeichen: | FSC | Verwendung für: | Thermodirektdrucker | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten avery zweckform rolle, adress-etiketten avery, adress etiketten, adressaufkleber, adressetiketten, AS0722390, AS0722400, auf, dymo, etiketten, paketaufkleber, rolle, rollen, thermoetiketten, versandetiketten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 64,48* | € 83,59* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 65,01* | € 83,84* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 65,16* | € 84,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 71,16* | € 91,62* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 71,79* | € 91,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 18 Blätter (ab € 3,98834* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|