Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform Etiketten 89 x 36mm Papier Weiß 4680 St. Permanent haftend AS0722390 Adress-Eti


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y188142
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     AS0722390
EAN/GTIN:
     4004182617823
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die weißen, permanent haftenden Adress-Etiketten auf Rolle AS0722390 im Format 36 x 89 mm von Avery Zweckform sind kompatibel mit dem Dymo Labelwriter* (300er-, 400er-, 450er-Serie, 4XL, Wireless), Seiko® Smart Label Printer. Gestalten und Bedrucken Sie einzelne oder auch mehrere Etiketten schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo* oder Seiko® Software. Die Aufkleber entsprechen den Formaten Dymo* S0722390 (13187) und S0722400 (99012) sowie Seiko® SLP-2RLE. Geeignet sind die Etiketten für unterschiedlichste Anwendungen rund um Adressieren, Versand und Kennzeichnen. Eine Packung enthält 18 Rollen mit je 260 Etiketten. Profitieren Sie von dieser preisattraktiven Vorteilspackung. Die umweltfreundlichen Rollenetiketten zeichnen sich durch eine überdurchschnittlich gute Klebkraft aus, sind PVC frei, chlorfrei gebleicht und FSC® zertifiziert. Außerdem gemäß der EU-Rechtsvorschriften selbstverständlich frei von Bisphenol A (BPA). *DYMO und DYMO LABELWRITER sind eingetragene Marken der Newell Rubbermaid Europe LLC. Avery Zweckform ist mit Newell Rubbermaid nicht verbunden.
Features:
Kompatibel mit Dymo LabelWriter* (300, 310, 315, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Duo, 4XL, Wireless), Seiko® Smart Label Printer
Preisattraktive Vorteilspackung mit 18 Rollen: 36 x 89 mm, 260 Etiketten/Rolle, Format entspricht Dymo* S0722390 (13187) & S0722400 (99012) & Seiko® SLP-2RLE, einfach mit Dymo* oder Seiko® Software beschriften
Starke Klebkraft auf unterschiedlichen Oberflächen
FSC® zertifiziert, PVC frei und chlorfrei gebleicht
Hinweise:
*DYMO und DYMO LABELWRITER sind eingetragene Marken der Newell Rubbermaid Europe LLC. Avery Zweckform ist mit Newell Rubbermaid nicht verbunden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Form:
Rechteckig + abgerundete Ecken
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
36 mm
Anwendung:
Adressieren
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
89 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
89 x 36 mm
Produkt-Art:
Adress-Etiketten
Handbeschriftung:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 66,92*
€ 85,79*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 67,04*
€ 86,06*
10 Tage
11
pro Stück
€ 5,87*
ab € 71,52*
€ 91,24*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 74,31*
€ 97,86*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 74,52*
€ 97,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
1 Stück enthält 18 Blätter (ab € 4,12834* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.