Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVERIRAV5 Herst.-Nr.: IRAV5 EAN/GTIN: 5014702023323 |
| |
|
| | |
| - Wechseln Sie die Tintenrollen Ihres Preisauszeichnungsgeräts kinderleicht.
- Das benutzerfreundliche Design erlaubt einen schnellen Rollenwechsel ohne schmutzige Finger.
- Klares Druckbild für einfache Lesbarkeit
- Geeignet für Preisauszeichner PL1/8 und PL2/18
- Schneller Tintenrollenwechsel dank benutzerfreundlichem Design
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 5 Stück | GPSR: | Avery Zweckform GmbH, Miesbacher Straße, 5, 83626, Oberlaindern, Deutschland, www.avery-zweckform.com, info@avery-zweckform.com, +49 8024 641 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Preisauszeichner, Preisauszeichnungsgerät, Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, Transferrolle, handauszeichner avery, farbrollen für preisauszeichner, handauszeichner, IRAV5, preisaufkleber, preisauszeichner, preisauszeichnung, preisetiketten, preisschilder, tintenrolle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,594* | € 3,554* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,562* | € 3,556* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,91* | € 3,94* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,434* | € 4,474* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 11,99* | € 16,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,398* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|