Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6842970 Herst.-Nr.: IRAV5 EAN/GTIN: 5014702023323 |
| |
|
| | |
| Avery Ersatz-Tintenrollen IRAV5 5 Stück. Anzahl Rollen: 5. Breite: 58 mm. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Geeignet für: Etikettieren. Gewicht: 40 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: IRAV5. Höhe: 14 mm. Lieferumfang: 5x Ersatz-Tintenrolle. Länge: 160 mm. Länge (m): 0.16 m. Marke: Avery. Material: Kunststoff. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 40 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 161 mm | Breite: | 58 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,38* | € 3,33* | | | | Lager 94QG7 | | | | 5 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,42* | € 3,39* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,448* | € 3,402* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,542* | € 3,616* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,782* | € 3,892* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|