Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 35,6x16,9mm ablösbar weiß VE=800 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten 35,6x16,9mm ablösbar weiß VE=800 Stück
Etiketten 35,6x16,9mm ablösbar weiß VE=800 Stück
Etiketten 35,6x16,9mm ablösbar weiß VE=800 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL4732REV10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4732REV-10
EAN/GTIN:
     4004182617601
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Wiederablösbare Etiketten
  • 35,6x16,9 mm
  • auf DIN A4 Bogen
  • weiss
  • 10 Blatt / 800 Etiketten
  • bei häufig wechselnden Beschriftungen
  • rückstandsfreies Entfernen bestehender Etiketten
  • kurzfristiges Anbringen und Wiederablösen von speziellen Hinweis-Etikett
  • perfekt geeignet zur Preisauszeichnung / Produktbeschriftung/ Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Anwendung:
Beschriftung
Anzahl Etiketten je Blatt:
80
Anzahl Etiketten je Packung:
800
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Etikettenbreite:
35.6 mm
Etikettenhöhe:
16.9 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Haftklebung:
ablösbar
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
800 Stück
runde Ecken:
ja
witterungsbeständig:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Label, Print
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,36*
€ 5,36*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,38*
€ 5,42*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 5,53*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 5,89*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,70*
€ 5,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,37* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.