Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform L4732REV-10 Universal-Etiketten 35.6 x 16.9mm Papier Weiß 800 St. Wiederablösba


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S016861
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4732REV-10
EAN/GTIN:
     4004182617601
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Die weißen, ablösbaren Universal-Etiketten L4732REV-10 im Format 35,6 x 16,9 mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. zur Preisauszeichnung (800 Etiketten/Pck). Die 10-Blatt-Kleinpackung ist perfekt geeignet für den Bedarf im Home Office. Die Etiketten haften sicher auf den verschiedenensten Oberflächen und sind ablösbar, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen. Die Etiketten sind für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker geeignet. Der problemlose Etikettendruck auf Laser-Druckern wurde sogar vom TÜV SÜD getestet und bestätigt. Unsere 4-seitige QCT-Sicherheitskante (Quattro-Clean-Technology) verhindert außerdem Klebstoffablagerungen im Drucker. Universal-Etiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Tonerverankerung.Gestalten und drucken Sie Ihre ablösbaren Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten-Vorlagen und Software-Lösungen oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen.Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Das Obermaterial dieser chlorfrei gebleichten Etiketten wird zu 100% aus FSC®-zertifiziertem Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt.
Features:
Weiße Papier-Etiketten mit zuverlässiger Klebkraft. Ablösbar
Klares Druckbild ohne Verwischen dank bester Toner- und Tintenverankerung
Umweltfreundlich: FSC®-zertifiziertes Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Perfekt fürs Home Office geeignet. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Beschriftungen
Für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker geeignet. Problemloser Druckerdurchlauf auf Laser von TÜV SÜD bestätigt
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Geeignet für:
Tintenstrahldrucker + Laserdrucker + Farblaserdrucker + Kopierer + Farbkopierer + Handbesc
Form:
Rechteckig + abgerundete Ecken
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
16.9 mm
Anwendung:
Universal
Haftung:
Wiederablösbar
Etiketten-Breite:
35.6 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
35.6 x 16.9 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,36*
€ 5,36*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,38*
€ 5,42*
1 Tag
8
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 5,53*
Lager 615
21
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 5,89*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,70*
€ 5,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,37* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.