Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 45,7x21,2mm wetterfest ablösbar Laser/Copy Polyesterfolie VE=960 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten 45,7x21,2mm wetterfest ablösbar Laser/Copy Polyesterfolie VE=960 Stück
Etiketten 45,7x21,2mm wetterfest ablösbar Laser/Copy Polyesterfolie VE=960 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL4778REV20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4778REV-20
EAN/GTIN:
     4004182067543
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Wetterfeste-Etiketten
  • 45,7x21,2 mm
  • auf DIN A4 Bogen
  • weiß
  • 20 Blatt / 960 Etiketten
  • wiederablösbar
  • wasser- und wetterfest, öl- und schmutzbeständig
  • abwaschbar, reißfest, Uv-beständig
  • temperaturbeständig von -20 Grad C bis +80 Grad C
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außenbereich
Anzahl Etiketten je Blatt:
48
Anzahl Etiketten je Packung:
960
Blattformat:
A4
Breite:
45,7 mm
Etikettenbreite:
45.7 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
weiß
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Folie
Packungsinhalt:
960 Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,77*
€ 26,99*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,96*
€ 27,00*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,14*
€ 27,26*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,56*
€ 29,69*
Lager 467
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,12*
€ 29,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
1 Stück enthält 960 Etiketten (ab € 0,02305* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.