Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVERL7169100 Herst.-Nr.: L7169-100 EAN/GTIN: 4004182471692 |
| |
|
| | |
| - Versandetiketten A4, ultragrip
- Werkstoff: Papier
- abgerundete Ecken vorhanden
- Ausführung des Etikettenträgers: A4-Blatt
- Perforation zum Trennen vorhanden
- QuickPEEL Abziehhilfe
- Größe (B x H): 99,1 x 139 mm
- Farbe: weiß
- Anzahl der Etiketten je Packung: 400 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 400 | Besonderheiten: | mit QuickPEEL Abziehhilfe, Deutsche Post INTERNETMARKE | Blattformat: | A4 | Breite: | 99,1 mm | Etikettenbreite: | 99.1 mm | Etikettenhöhe: | 139 mm | Farbe: | weiß | Farblaser geeignet: | ja | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 400 Etiketten | runde Ecken: | ja | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Paket-Aufkleber, Paketaufkleber, Paketschein, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten avery, adress etiketten, 5701044461097, Etiketten, Paketetiketten, Versand, Versand-Etiketten, Versandaufkleber, Versandetiketten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 27,34* | € 36,23* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 27,65* | € 36,49* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 27,85* | € 37,03* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 28,05* | € 37,09* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 29,97* | € 39,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,07493* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|