Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandetiketten, 99,1x139mm, 400 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-637240
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7169-100
EAN/GTIN:
     4004182471692
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 99,1 x 139 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 400 Etiketten
Weitere Informationen:
Format:
99,1 x 139 mm
Farbe:
weiß
Klebeart:
permanent
Material:
Papier
Packungsinhalt:
400 Stück
Form:
rechteckig mit abgerundeten Ecken
Verwendung für Maschinentyp:
Laserdrucker, Farblaser
Verwendung:
für Pakete und Päckchen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 27,89*
€ 36,73*
3 Tage
43
pro Packung
€ 2,90*
ab € 28,02*
€ 36,97*
Lager 690
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 28,91*
€ 37,98*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 29,93*
€ 39,34*
2 Tage
7
pro Packung
€ 5,95*
ab € 32,86*
€ 43,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,98*
€ 45,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,79*
€ 44,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,34*
€ 43,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,80*
€ 41,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,31*
€ 39,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,91*
€ 34,40
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,07228* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.