Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsmappe Karton Linienstruktur 3-teilig blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Präsentationsmappe Karton Linienstruktur 3-teilig blau
Präsentationsmappe Karton Linienstruktur 3-teilig blau
Präsentationsmappe Karton Linienstruktur 3-teilig blau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE102013030
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     102013030
EAN/GTIN:
     4003273577350
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • Präsentationsmappe 3-teilig
  • Karton mit feiner Linienstruktur, dunkelblau
  • Einstecktasche, 2 Klemmschienen, Ausstanzungen
  • mit Aufleger 'Bewerbungstipps', einzeln eingeschweißt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.105 kg
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Heftungsart:
ohne Lochung
Marke:
Brunnen
Material:
Karton
Materialstruktur:
Linienstruktur
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappe karton blau, präsentations alben, präsentationsalbum blau, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Hefter, Bewerbungs-Schnellhefter, Bewerbungshefter, Bewerbungsmappe, BewerbungsSchnellhefter, Hefter, Präsentationshefter, Schnellhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,79*
€ 54,4901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,24*
€ 53,8356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,36*
€ 51,5984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,18*
€ 47,8142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,80*
€ 44,982
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,62*
€ 43,5778
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,37*
€ 37,3303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.