Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE104163910 Herst.-Nr.: 104163910 EAN/GTIN: 4003273565722 |
| |
|
| | |
| - Heftsammler
- FACT!pp
- transluzente PP-Folie, mit Farbverlauf, gelb
- für ca. 10 Schulhefte, auch für Schnellhefter passend
- Gummizugverschluss
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.17 kg | Farbe: | gelb | für Format: | A4 | Marke: | Brunnen | Material: | PP (Polypropylen) | Verschluss: | Gummizug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummiring, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, sammelmappe a4 gelb, dokumentenmappe a4, dokumentenmappe, Heftebox, Heftmappe, Heftsammelbox |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 15,00* | ab € 3,83* | € 5,31* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 4,45* | € 6,43* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,26* | € 7,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|