Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C5 Nassklebung 80g/qm grau VE=10 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschläge C5 Nassklebung 80g/qm grau VE=10 Stück
Briefumschläge C5 Nassklebung 80g/qm grau VE=10 Stück
Briefumschläge C5 Nassklebung 80g/qm grau VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE105125480
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     105125480
EAN/GTIN:
     4003273669178
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • C5
  • 10 Hüllen
  • grau
  • universell einsetzbar, für viele Drucker-Typen sowie für Kopierer und zum Beschreiben mit Tinte, wiederverschließbare Kleinpackung
  • Seidenfutter
  • 80 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
0.0950 kg
Farbe:
grau
Fenster:
nein
Höhe:
162 mm
Innendruck vorhanden:
nein
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Brunnen
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Seidenfutter:
ja
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,362* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.