Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C5 mit Fenster Haftklebung 90g/qm weiß VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C5 mit Fenster Haftklebung 90g/qm weiß VE=100 Stück
Versandtaschen C5 mit Fenster Haftklebung 90g/qm weiß VE=100 Stück
Versandtaschen C5 mit Fenster Haftklebung 90g/qm weiß VE=100 Stück
Versandtaschen C5 mit Fenster Haftklebung 90g/qm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE105345000
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     105345000
EAN/GTIN:
     4003273637115
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefumschlag
Fensterhülle
  • Versandtasche
  • Größe (B x H): 164 x 56 mm
  • Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden
  • Farbe: weiß
  • Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
nein
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
0.7670 kg
Farbe:
weiß
Fenster:
ja
Höhe:
229 mm
Klebung:
Haftklebung
Marke:
Brunnen
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Papprückwand:
nein
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.