| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE106550990 Herst.-Nr.: 106550990 EAN/GTIN: 4003273654686 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ringbuch, Präsentationsringbuch Ringbuch FACT! plus
- Werkstoff: hochwertiger Pressspankarton 600g/qm
- 2 Ringe
- Durchmesser des Rings: 15 mm
- Verwendung für Papierformate: A 4
- 255 x 318 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Ringe: | 2 | Blattniederhalter vorhanden: | nein | Breite: | 255 mm | Bruttogewicht: | 0.112 kg | Einbandmaterial: | Pressspankarton | Farbe: | schwarz | Höhe: | 318 mm | Marke: | Brunnen | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Bügelmechanik | Ringdurchmesser: | 15 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |