Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Fact! A4 16mm 2 Ringe kiwi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Fact! A4 16mm 2 Ringe kiwi
Ringbuch Fact! A4 16mm 2 Ringe kiwi
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106551652
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106551652
EAN/GTIN:
     4003273662636
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch
  • FACT!pp
  • transluzente PP-Folie, kiwi
  • 2 Ringe, 16 mm Füllhöhe
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.146 kg
Farbe:
hellgrün
Farbname:
kiwi
Füllhöhe:
16 mm
Höhe:
315 mm
Marke:
Brunnen
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 2ringe pp grün, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Prospektalbum, Schulringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,981* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,98*
€ 52,3362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,18*
€ 51,3842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,78*
€ 49,7182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,09*
€ 46,5171
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,51*
€ 43,4469
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,43*
€ 42,1617
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,81*
€ 35,4739
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.