Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschriftenheft 7,8x15,3cm mit bedruckten Taben


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Anschriftenheft 7,8x15,3cm mit bedruckten Taben
Anschriftenheft 7,8x15,3cm mit bedruckten Taben
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070040
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070040
EAN/GTIN:
     4003273055223
Suchbegriffe:
Taschenkalender Anschriftenheft
taschenkalender anschriftenheft
  • Blattgröße 7,8 x 15,3 cm
  • 16 Seiten
  • Karton-Umschlag
  • mit gedruckten Tabs
  • schwarz
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Art der Bindung:
geheftet
Besonderheiten:
Anschriftenheft
Blattformat:
7,8x15,3cm
Breite:
78 mm
Bruttogewicht:
0.014 kg
Einbandmaterial:
Papier
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
153 mm
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: 70040, Anschriftenheft, Faltkalender, Kalender, Sichtkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.