Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urlaubsplaner Jumbograph 64,7x29,7cm 1 Seite = 12 Monate leporellogefalzt 2026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urlaubsplaner Jumbograph 64,7x29,7cm 1 Seite = 12 Monate leporellogefalzt 2026
Urlaubsplaner Jumbograph 64,7x29,7cm 1 Seite = 12 Monate leporellogefalzt 2026
Urlaubsplaner Jumbograph 64,7x29,7cm 1 Seite = 12 Monate leporellogefalzt 2026
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070134006
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070134006
EAN/GTIN:
     4061947125856
Suchbegriffe:
Personalplaner
Projektplaner
Urlaubskalender
Urlaubsplaner
  • für 35 Personen, für Urlaubs- und Projektplanung, Maschineneinsatz, Jahresstatistik
  • 64,7 x 29,7 cm leporellogefalzt
  • Jumbograph
  • gefalzt auf 22,7/21 x 29,7 cm
  • 1 Seite = 12 Monate
  • zweisprachig: deutsch, französisch
  • vierfarbig
Weitere Informationen:
Blattformat:
64,7x29,7cm
Breite:
647 mm
Bruttogewicht:
0.021 kg
Einteilung:
12 Monate/Seite
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Höhe:
297 mm
Kalenderart:
Plakatkalender
Marke:
Brunnen
Material:
Karton
Papiergewicht:
120 g/qm
Produktbezeichnung:
Urlaubsplaner
Verwendung für Kalenderjahr:
2026
Weitere Suchbegriffe: personalplaner, 107013421, Großformat, Jahreskalender, Jahresplaner, Jahresübersicht, Jahreswochenübersicht, Karton, Karton-Planer, KartonPlaner, Planer, Wandkalender, Wandplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.