Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Kalender
>
Jahreskalender
>
Artikel
Tafelkalender A4quer 2025
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE1070140005
Hersteller:
BRUNNEN
Herst.-Nr.:
1070140005
EAN/GTIN:
4061947125870
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
mit Tageszählung und Ferienterminen
A4 quer
hochwertiger, kräftiger Karton
1 Seite = 6 Monate
zweifarbig
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4 quer
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.025 kg
Einteilung:
6 Monate/Seite
Höhe:
210 mm
Kalenderart:
Tafelkalender
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
400 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
... >
Lager 467
>
Kalender, Zeitplansysteme
>
Tafelkalender
Weitere Suchbegriffe:
Tafelkalender
,
Wandplaner
,
tafelkalender brunnen pappe
,
jahreskalender
,
brunnen jahreskalender
,
1070140
,
70140
,
Kalender
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,72*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen