Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenkalender Modell 702 13x83cm 1 Monat/Seite 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streifenkalender Modell 702 13x83cm 1 Monat/Seite 2025
Streifenkalender Modell 702 13x83cm 1 Monat/Seite 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070206005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070206005
EAN/GTIN:
     4061947126051
Suchbegriffe:
Streifen-Kalender
Streifenkalender
Streifenplaner
brunnen streifenkalender 1m/1s
  • einfache Ausführung - besonders preisgünstig
  • 13 x 83 cm
  • ohne Deckblatt
  • Wire-O-Bindung mit Aufhänger
  • mit Datumsschieber
  • 1 Seite = 1 Monat
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz/rot
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Datumschieber
Blattformat:
13x83cm
Breite:
130 mm
Bruttogewicht:
0.234 kg
Einteilung:
1 Monat/Seite
Farbe:
mehrfarbig
Kalenderart:
Streifenkalender
Länge:
830 mm
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
150 g/qm
Sprachen:
DE/EN/FR/IT
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: streifen kalender, brunnen streifenkalender, 1070206, 70206, Kalender, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.