Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Monatskalender Wandkalender 32x74cm 3 Monatsblöcke 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3-Monatskalender Wandkalender 32x74cm 3 Monatsblöcke 2025
3-Monatskalender Wandkalender 32x74cm 3 Monatsblöcke 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070213805
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070213805
EAN/GTIN:
     4061947126150
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • 3-Monatskalender
  • Wandkalender
  • 1 Blatt = 1 Monat, 3 Monate untereinander
  • 32 x 75 cm, 3 Monatsblöcke
  • 12 Blatt
  • Druckfarbe: schwarz/rot
  • fünfsprachig: deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch
  • Ferientermine Deutschland und Österreich
  • mit rotem Datumsschieber
  • Fond: grau
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3
Blattformat:
32x74cm
Breite:
320 mm
Breite des Blattes:
320 mm
Bruttogewicht:
0.219 kg
Datumschieber vorhanden:
ja
Einteilung:
3 Monate/Seite
Farbe:
grau
Höhe:
740 mm
Kalenderart:
3-Monatskalender
Marke:
Brunnen
Sprachen:
DE/EN/FR/ES/IT
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Wand-Kalender, Wandkalender, brunnen 3 monatskalender, monatskalender, brunnen monatskalender, 3Monatskalender, Kalender, Monatsübersicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.