Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreimonatskalender 702 Hochformat 30x56cm 3 Monate/Seite 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreimonatskalender 702 Hochformat 30x56cm 3 Monate/Seite 2025
Dreimonatskalender 702 Hochformat 30x56cm 3 Monate/Seite 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1070280005
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1070280005
EAN/GTIN:
     4061947126235
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
wandkalender 3-monatskalender brunn...
3 monatskalender
  • 30 x 56 cm, einteilig
  • 1 Blatt = 3 Monate, Spaltenform
  • Druckfarbe: schwarz/rot
  • Ferientermine Deutschland und Österreich
  • mit rotem Datumsschieber
  • Fond in grau
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3
Besonderheiten:
mit Datumschieber
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.181 kg
Einteilung:
3 Monate/Seite
Kalenderart:
3-Monatskalender
Länge:
560 mm
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
70 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: wandkalender 3-monatskalender, 1070280, 3Monatskalender, Kalender, Monatskalender, Monatsübersicht, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.