Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 712 7,2x10,2cm Pappe sortiert 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender 712 7,2x10,2cm Pappe sortiert 2025
Taschenkalender 712 7,2x10,2cm Pappe sortiert 2025
Taschenkalender 712 7,2x10,2cm Pappe sortiert 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1071200955
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1071200955
EAN/GTIN:
     4061947126501
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell 712
  • Blattgröße 7,2 x 10,2 cm
  • 128 Seiten
  • Karton-Einband, farbig bedruckt
  • mit Eckperforation
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan Folgejahr
  • 10 Seiten Wissenswertes
  • eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
128
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
7,2x10,2cm
Breite:
72 mm
Bruttogewicht:
0.036 kg
Einbandmaterial:
Pappe
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
sortiert
Höhe:
102 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
nein
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,20*
€ 3,16*
1
€ 6,95*
ab € 2,10*
€ 3,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.