Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 712 7,2x10,2cm Kunststoff schwarz 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenkalender 712 7,2x10,2cm Kunststoff schwarz 2025
Taschenkalender 712 7,2x10,2cm Kunststoff schwarz 2025
Taschenkalender 712 7,2x10,2cm Kunststoff schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1071210905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1071210905
EAN/GTIN:
     4061947126525
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell 712
  • Blattgröße 7,2 x 10,2 cm
  • 128 Seiten
  • Kunststoff-Einband
  • mit Eckperforation
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan Folgejahr
  • 10 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Blattformat:
7,2x10,2cm
Breite:
72 mm
Bruttogewicht:
0.045 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
102 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 7,2 x 10,2 cm schwarz, taschen kalender, taschen-planer 1 woche/2 seiten, 712, 712109, Kalender, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,18*
€ 20,4442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.