Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 723 7,6x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Taschenkalender 723 7,6x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025
Taschenkalender 723 7,6x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025
Taschenkalender 723 7,6x11,2cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1072311905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1072311905
EAN/GTIN:
     4061947126686
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell 723
  • Blattgröße 7,6 x 11,2 cm
  • 160 Seiten
  • Kunststoff-Einband
  • schwarz
  • mit Eckperforation
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko perforiert
  • 10 Seiten Wissenswertes, 16 Seiten Landkarten
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
160
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
7,6x11,2cm
Breite:
76 mm
Bruttogewicht:
0.062 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
110 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender brunnen 1w/2s schwarz, taschen kalender, taschen-planer 1 woche/2 seiten, 107231190, 723, 72311, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,74334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,01002*
€ 21,43192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,32002*
€ 20,61082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,33002*
€ 19,43272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,43002*
€ 18,36172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,75001*
€ 17,55251
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,23002*
€ 13,36372
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.