Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 724 TimeCenter 21x29,7cm A4 1 Woche/2 Seiten Baladek-Einband schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 724 TimeCenter 21x29,7cm A4 1 Woche/2 Seiten Baladek-Einband schwarz 2025
Buchkalender 724 TimeCenter 21x29,7cm A4 1 Woche/2 Seiten Baladek-Einband schwarz 2025
Buchkalender 724 TimeCenter 21x29,7cm A4 1 Woche/2 Seiten Baladek-Einband schwarz 2025
Buchkalender 724 TimeCenter 21x29,7cm A4 1 Woche/2 Seiten Baladek-Einband schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1072440905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1072440905
EAN/GTIN:
     4061947126761
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Modell 724
  • Kalender und Notizbuch in einem!
  • Blattgröße 21 x 29,7 cm
  • A4
  • 336 Seiten
  • Baladek-Einband
  • schwarz
  • Fadenheftung
  • 2 Zeichenbänder
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • halbstündliche Einteilung von 7 - 21 Uhr, nicht Sa. + So.
  • schwarz
  • Jahresübersicht Vorjahr, aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 4 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 4 Seiten Folgejahr
  • 192 Seiten Notizen kariert mit Seitenzahlen
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
336
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.121 kg
Einbandmaterial:
Baladek
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
297 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-21:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, brunnen buchkalender a4 1w/2s, buchkalender a4, buchkalender, 107294020, 724, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Tagebuchkalender, Timecenter, Wochenkalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 22,02*
€ 32,82*
€ 4,30*
ab € 31,22*
€ 43,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.