Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochen-Sichtkalender 756 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Balcron grau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochen-Sichtkalender 756 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Balcron grau 2025
Wochen-Sichtkalender 756 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Balcron grau 2025
Wochen-Sichtkalender 756 8,7x15,3cm 1 Woche/2 Seiten Balcron grau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1075661635
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1075661635
EAN/GTIN:
     4061947127706
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell 756
  • Blattgröße 8,7 x 15,3 cm
  • 144 Seiten
  • Balacron-Einband
  • Kalendarium ohne Registerschnitt
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz/blau
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr und Folgejahr
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
144
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
8,7x15,3cm
Breite:
87 mm
Bruttogewicht:
0.098 kg
Eckperforation:
nein
Einbandmaterial:
Balacron
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
grau
Höhe:
153 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 8,7 x 15,3 cm brunnen, taschen kalender, taschen-planer 1 woche/2 seiten, 107566163, 756, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.