Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querkalender 772 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag weiß 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querkalender 772 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag weiß 2024
Querkalender 772 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag weiß 2024
Querkalender 772 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Karton-Umschlag weiß 2024
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1077201004
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1077201004
EAN/GTIN:
     4061947107180
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Modell 772
  • mit gedruckten Monatstabs an der unteren Längsseite
  • Blattgröße 29,7 x 10,5 cm
  • 112 Seiten
  • Karton-Einband
  • weiß
  • Wire-O-Bindung
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • Stundeneinteilung von 7 - 19 Uhr
  • schwarz/rot
  • 2 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 2 Seiten Folgejahr
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
112
Arbeitstagezählung vorhanden:
nein
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
29,7x10,5cm
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.1430 kg
Einbandmaterial:
Pappe
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
weiß
Höhe:
105 mm
Kalenderart:
Tischkalender
Marke:
Brunnen
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-19:00 Uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.