Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querkalender 772 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Naturkarton hanf 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querkalender 772 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Naturkarton hanf 2025
Querkalender 772 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Naturkarton hanf 2025
Querkalender 772 29,7x10,5cm 1 Woche/2 Seiten Naturkarton hanf 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1077267015
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1077267015
EAN/GTIN:
     4061947128338
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Modell 772
  • mit gedruckten Monatstabs an der unteren Längsseite
  • Blattgröße 29,7 x 10,5 cm
  • 112 Seiten
  • Naturkarton
  • Hanf
  • Wire-O-Bindung
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • Stundeneinteilung von 7 - 19 Uhr
  • schwarz/rot
  • 2 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 2 Seiten Folgejahr
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
112
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
297x105mm
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.22 kg
Einbandmaterial:
Pappe
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
chamois
Kalenderart:
Tischkalender
Länge:
105 mm
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-19:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, querkalender 1w/2s brunnen, querkalender, querkalender 1w/2s, 107726103, 772, 77261, Kalender, Wochenkalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 4,25*
€ 7,75*
€ 4,30*
ab € 6,11*
€ 9,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.